| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D28395 Herst.-Nr.: FC684227R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348. Features: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gewinkelt Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kabel-Ø (max.): | 6 mm | Nennspannung: | 48 V | Herst.-Teilenr.: | FC684227R | Typ: | FC684227R | Nennstrom: | 1 A | Bauform: | Buchse, gewinkelt | Polzahl: | 7 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Silber | Kontaktmaterial: | verzinnt | Produkt-Art: | Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cliff, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 4,03* | € 4,91* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,86* | € 5,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,42* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|