Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 303-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 3 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28394
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 303-517-1
EAN/GTIN:
     4002044225520
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.
Features:
DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau vertikal
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
1
Nennspannung:
34 V
Ausführung:
Mit Verschraubung
Schutzart:
IP30
Herst.-Teilenr.:
930 303-517-1
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen, 04002044207427, 04002044225520, Hirschmann
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 2,81*
1 Tag
217
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,28*
1
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 5,09*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930 296-517-1
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.