Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8192499 Schraubensicherung Festigkeit: hoch 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D276222
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8192499
EAN/GTIN:
     4064161241289
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Härtet nach Montage zu einem zähelastischen Kunststoff aus. Dieser füllt den Gewindezwischenraum vollständig aus und führt zu absolutem Stoffschluss. Die so gesicherte Verschraubung ist korrosionsgeschützt, spannungsfrei und über lange Zeit vibrationsbeständig. Beständig gegen Benzin, Diesel, Wasser, Glykol und viele chemische Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Hochfest
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +180 °C
Festigkeit:
hoch
Verarbeitungszeit:
Handfest nach 5 - 15 min · Endfest nach 1 - 3 h
Signalwort:
Achtung
Max. Temperatur:
180 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schraubensicherung
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, toolcraft schraubensicherung, TOOLCRAFT, schraubensicherung, schraubenkleber, gewindedichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2488* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.