Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg STO 1-RD Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26859
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     STO 1-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder

Features:
Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
34 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
STO 1-RD
Typ:
STO 1
Material (Details):
ABS
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050000412912, Lumberg, STO 1, RCA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,46*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,56*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.