Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 108776 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, Einbau 0.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25390
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     108776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Konfektioniert mit Schaltlitze, Leiterverschlussbereich vergossen, einbauseitig M16 x 1,5/M20 x 1,5-Verschraubung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
240 V
Herst.-Teilenr.:
108776
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Besonderheiten:
ölbeständig
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, sensorsteckverbinder, Lumberg Automation, RKFM 5/0, 5 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 21,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 21,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.