Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 2,5 MSF 12 Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25050
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.
Features:
RM 2,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.5 mm
Länge:
34.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.5 mm
Passend für (Details):
Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114
Nennspannung:
160 V/AC
Herst.-Teilenr.:
2,5 MSF 12
Typ:
2,5 MSF 12
Nennstrom:
12 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
DIN-Norm:
DIN EN 60664
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
1 Verriegelung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Produkt-Art:
Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Lumberg, 2, 5 MSF 12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,50*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,88*
1 Tag
148
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3114 12 VP15
ab € 0,24*
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.