Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 30N003 500 4 Sockelgehäuse mit Gewindestutzen, 1 Kabelabgang 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24929
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 30N003 500 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Die Steckverbinder der Serie C 146, auch schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.
Hinweise:
Mit Gewindestutzen, Kabelverschraubungen müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP65
Serie:
Heavy|mate® C146
Herst.-Teilenr.:
C146 30N003 500 4
Typ:
C146 30N003 500 4
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Gewindestutzen + 1 Kabelabgang
Gewinde-Maß:
M20
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Amphenol, Schwere Steckverbinder, Tuchel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 16,43*
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 16,44*
1 Tag
42
€ 5,95*
ab € 13,80*
€ 24,66*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 24,71*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,52*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53112020
ab € 1,28674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.