Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10G010 500 4-1 Tüllengehäuse niedrige Bauform, Kabelabgang seitlich 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24365
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G010 500 4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
amphenol tüllengehäuse
emv gehäuse
Die Steckverbinder der Serie C146, auch Schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.
Hinweise:
Mit Gewindestutzen, Kabelverschraubungen müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP65
Serie:
Heavy|mate® C146
Herst.-Teilenr.:
C146 10G010 500 4-1
Typ:
C146 10G010 500 4-1
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
niedrige Bauform + Kabelabgang seitlich
Gewinde-Maß:
PG16
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, Schwere Steckverbinder, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 18,07*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 18,09*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 26,68*
€ 37,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.