Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10F025 000 2-1 Anbaugehäuse mit Flachdichtung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24316
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10F025 000 2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
amphenol anbaugehäuse
anbaugehäuse
Die Steckverbinder der Serie C146, auch Schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65
Serie:
Heavy|mate® C146
Herst.-Teilenr.:
C146 10F025 000 2-1
Typ:
C146 10F025 000 2-1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Flachdichtung
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, 2508327381, Schwere Steckverbinder, Laststeckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 17,05*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,07*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 24,87*
€ 34,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
C146 10A016 002 4-1
ab € 15,15*
Sonstiges
Amphenol
C146 10B016 002 4-1
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.