Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10G003 500 4-1 Tüllengehäuse mit Gewindestutzen, gewinkelt, 1 Kabelabgang seitlic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24212
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G003 500 4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
amphenol tüllengehäuse
emv gehäuse
Die Steckverbinder der Serie C 146, auch schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.
Hinweise:
Mit Gewindestutzen, Kabelverschraubungen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP65
Serie:
Heavy|mate® C146
Herst.-Teilenr.:
C146 10G003 500 4-1
Typ:
C146 10G003 500 4-1
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Gewindestutzen + gewinkelt + 1 Kabelabgang seitlich + 1 Längsbügel
Gewinde-Maß:
PG11
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, 2508327230, Schwere Steckverbinder, Tuchel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,89*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,91*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.