Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MFX-3954 Rundstecker Crimpwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): MFX-3954 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24187
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MFX-3954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Crimpwerkzeug für Crimpkontakte - Serie RT360™.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
150 V
Herst.-Teilenr.:
MFX-3954
Typ:
MFX-3954
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
MFX-3954
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
16
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Crimpwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Amphenol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 812,41*
€ 895,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 860,89*
€ 945,66*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,84*
€ 945,67*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.300,95*
€ 1.395,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,66*
€ 1.125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,98*
€ 1.094,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 918,30*
€ 1.092,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,06*
€ 1.062,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,81*
€ 1.041,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,89*
€ 1.024,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.