Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10G006 500 1-1 Tüllengehäuse 1 Längsbügel, 1 Kabelabgang seitlich, niedrige Baufo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24010
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G006 500 1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Die Steckverbinder der Serie C146, auch Schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP65
Serie:
Heavy|mate® C146
Herst.-Teilenr.:
C146 10G006 500 1-1
Typ:
C146 10G006 500 1-1
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
1 Längsbügel + 1 Kabelabgang seitlich + niedrige Bauform
Gewinde-Maß:
PG13.5
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Amphenol, Schwere Steckverbinder, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 17,26*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 17,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.