Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6.6mm 1.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     737992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Flanschbuchse mit Schaltkontakt.
Features:

6.6 mm
1.95 mm
Hinweise:
Für Stecker nach DIN 45323
Weitere Informationen:
Nennspannung:
34 V
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Innen-Ø:
6.6 mm
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
1.95 mm
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.