Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Buchsenleiste (Standard) 2091 Polzahl Gesamt 3 2091-1103/0002-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23838
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1103/0002-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
federleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
2091-1103/0002-0000
Typ:
2091-1103/0002-0000
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
2091
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau, WAGO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,82*
1 Tag
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,84*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,82*
€ 24,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.