| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D23583 Herst.-Nr.: 0462-201-20141 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil. Hinweise: Gehäuse und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 0462-201-20141 | Typ: | 0462-201-20141 | Temperaturbereich: | -40 - +85 °C °C | Nennstrom: | 7.5 A | Serie: | DT | Bauform: | Buchse, gerade | Anschlusswinkel: | 180 ° | Anschluss: | Crimpen | max. Querschnitt: | 0.5 mm² | AWG: | 20 | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Rundstecker Einzelkontakt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,481* | € 0,846* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,80* | € 1,26* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,31* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,04* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|