Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen CO_GSSA 300 Pole:3 + PE 935-980-059 Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23534
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     935-980-059
EAN/GTIN:
     4002044197704
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker 3 polig hirschmann
ventilstecker 3polig
hirschmann ventilstecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
GDSN-Serie
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss:
Löten
Ausführung:
eckig
Herst.-Teilenr.:
935-980-059
Typ:
CO_GSSA 300
Polzahl:
3
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
4 A
Pole:
3 + PE
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: 4002044197698, Hirschmann, CO_GSSA 300
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,09*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 2,32*
1 Tag
338
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,27*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8118231
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.