Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 492512 Deltaschleifpapier Körnung 120 (Ø) 93mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D229212
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492512
EAN/GTIN:
     4009314925128
Suchbegriffe:
kwb
Schleifblatt
schleif-zubehör
Schleifen
Schleifdreiecke, 93 mm, HOLZ & LACK, Silberschliff, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Stearat beschichtet, reduziert das vorzeitige Zusetzen der Körnung, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Deltaschleifer, zum Schleifen von Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe, Kunststoff.
Features:
Körnung: 120, fein
kein Zusetzen der Körnung
werkzeugloser Wechsel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
93 mm
Körnung:
120
Produkt-Art:
Deltaschleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,05*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 3,38*
€ 5,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,654* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.