Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek Quarzkristall QC5B13.0000F18B33R SMD 13.0000MHz 18pF 5.0mm 3.2mm 1.0mm 1000 St. Tape on


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D228351
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5B13.0000F18B33R
EAN/GTIN:
     4064161274560
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
· Vollkeramisches Epoxid-versiegeltes SMD-Gehäuse
· Gering in der Höhe, geeignet für dünne Geräte
· Enge Toleranz und Stabilität verfügbar
Hinweise:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.0 mm
Länge:
5.0 mm
Breite:
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
QC5B13.0000F18B33R
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
30 + -30 ppm
Nennfrequenz:
13.0000 MHz
Ladekapazität:
18 pF
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Qantek
Gehäuse:
SMD
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: Qantek, vco, txco, Quarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 284,75*
€ 596,09*
7 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 519,60*
€ 596,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,09*
€ 709,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,54*
€ 686,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,32*
€ 406,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 333,41*
€ 396,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 319,80*
€ 380,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,75*
€ 338,85
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.