Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 08 0350 000 001 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): 712 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22632
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 0350 000 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Schutzkappe passend für Subminiatur-Rundsteckverbinder der Serie 712.
Features:
Für Serie 712
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
08 0350 000 001
Typ:
08 0350 000 001
Serie:
712
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,12*
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,13*
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,44*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 2,91*
€ 5,72*
1 Tag
227
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
01-0013-001
ab € 0,782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.