Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 115-3-020-0-MTF-XS0 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22612
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     115-3-020-0-MTF-XS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
stiftleiste mpe garry
stiftleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
25.40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10.10 mm
Nennspannung:
150 V/DC
Herst.-Teilenr.:
115-3-020-0-MTF-XS0
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
20
Buchsentiefe:
5.80 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 20pol, MPE Garry
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.