Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-3432-77-04 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM12 Buchse, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22335
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3432-77-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Flanschdose
Auf Grund der konstanten Federklemmung weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen. Die kurze Montagedauer, sowie der gleichbleibende Druck vom Leiter auf den Kontakt gehören zu den Stärken des Steckverbinders. Robuste Qualität von Binder®.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss-Querschnitt:
0.25 mm²
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
09-3432-77-04
Typ:
09-3432-77-04
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Verschlussart:
Schraub
Kontaktmaterial:
CuSn6
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 11,39*
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 11,41*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 14,43*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
08-2677-000-000
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.