Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6.3mm 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DC25-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Printbuchse mit Schaltkontakt.
Features:

6.3 mm
2.5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
34 V
Nennstrom:
3 A
Innen-Ø:
6.3 mm
Außen-Ø:
4.2 mm
Anschluss:
Löten
Bauform:
Löt
Stift-Ø:
2.5 mm
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.