Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 0462-209-16141 Rundstecker Einzelkontakt Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21874
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0462-209-16141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.
Hinweise:
Gehäuse und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0462-209-16141
Typ:
0462-209-16141
Nennstrom:
13 A
Serie:
DT
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss:
Crimpen
max. Querschnitt:
2 mm²
AWG:
14
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, 425-834, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,4368*
€ 0,77*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,94*
1 Tag
4081
5
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,04*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 2,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
DT 06-2S-CE06
ab € 0,52*
Sonstiges
TE Connectivity
HDT-48-00
ab € 361,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.