Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 087-1-010-0-S-XS0-1260-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21716
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     087-1-010-0-S-XS0-1260-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MPE Garry

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.50 mm
Länge:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.60 mm
Nennspannung:
250 V/DC
Herst.-Teilenr.:
087-1-010-0-S-XS0-1260-1
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
346
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 16,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.