Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Silikon Heizfolie 120 V/AC, 120 V/DC 405W Schutzart IPX7 (L x B) 76mm x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D216272
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3356100
EAN/GTIN:
     4260239235048
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie
heizfolie
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
405 W
Länge:
76 mm
Breite:
230 mm
Schutzart:
IPX7
Material:
Silikon
Betriebsspannung:
120 + 120 V/DC
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.