Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21614 Herst.-Nr.: 18 2246 EAN/GTIN: 4021103822463 |
| |
|
| | |
| Features:
18 mm Gelb Lieferumfang: 100 Stück Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 18 mm | Herst.-Teilenr.: | 18 2246 | Typ: | 182246 | Querschnitt je Ader: | 1 mm² | Länder-Farbcode: | DE | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Gelb | AWG max.: | 18 | Hülsenlänge: | 12 mm | Temperaturbereich: | -35 - +105 °C | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,348* | € 2,018* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,34* | € 2,02* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,41* | € 2,11* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 1,715* | € 2,555* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,782* | € 2,662* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|