Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21577 Herst.-Nr.: 087-2-010-0-S-XS0-1260 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 2 Polzahl je Reihe 5 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 5.00 mm | Länge: | 12.70 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 12.60 mm | Nennspannung: | 250 V/DC | Herst.-Teilenr.: | 087-2-010-0-S-XS0-1260 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Print | Polzahl je Reihe: | 5 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | selektiv vergoldet | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplastischer Kunststoff | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Polzahl Gesamt: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000997815, MPE Garry |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,34* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|