Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 25R-U Stoßverbinder Unisoliert Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21485
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     25R-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stoßverbinder klauke
Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Maßangaben:
(d1 x d4 x l) 8.5 x 12.0 x 45 mm
Herst.-Teilenr.:
25R-U
Typ:
25R
Innen-Ø:
8.5 mm
Außen-Ø:
12 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt:
35 mm²
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Klauke, 25R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.