Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 0462-201-16141 Rundstecker Einzelkontakt Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21302
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0462-201-16141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.
Hinweise:
Gehäuse und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0462-201-16141
Typ:
0462-201-16141
Nennstrom:
13 A
Serie:
DT
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss:
Crimpen
max. Querschnitt:
1.5 mm²
AWG:
20 - 16
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, 425-800, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
2 Tage
45
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
2 Tage
5454
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3175*
€ 0,7654*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,30*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
HDT-48-00
ab € 394,78*
Sonstiges
TE Connectivity
W2S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.