Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0202005 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21301
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0202005
EAN/GTIN:
     4011376706249
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).
Features:
geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
60 V/AC
Polbild:
DIN 41524
Herst.-Teilenr.:
0202005
Typ:
0202005
Material (Details):
Knickschutz: PVC, Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Verschlussart:
Renk
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, BKL Electronic, Audio-DIN-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 8,01*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,02*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/10
ab € 27,39*
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/5
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.