Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT 06-12 SA-CE06 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 12 Serie (Rundsteckv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT 06-12 SA-CE06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Buchsengehäuse
Rundstecker (Crimptechnik)
Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.
Lieferumfang:
Buchsengehäuse.
Hinweise:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
1500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
DT 06-12 SA-CE06
Typ:
DT 06-12 SA-CE06
Nennstrom:
13 A
Serie:
DT
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
12
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
12
Herstellerfarbe:
Grau
max. Querschnitt:
2 mm²
AWG:
20 - 14
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, 883-7178, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,04*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,09*
1 Tag
6305
€ 14,99*
ab € 2,39*
€ 7,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
DT13-48PABCD-R015
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.