Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 50 SLY 2/104/100/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21139
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SLY 2/104/100/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 100pol

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 50
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10.4 mm
Maßangaben:
A x B x C 10.4 x 3 x 5.9 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
SLY 2/104/100/G
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
50
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Polzahl Gesamt:
100
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 9,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 9,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.