Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSP 311 Pole:3 + PE 931 297-001-1 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21013
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931 297-001-1
EAN/GTIN:
     4002044197643
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss:
Löten
Beschreibung:
Anschlussgewinde PG 11
Herst.-Teilenr.:
931 297-001-1
Typ:
GSP 311
Polzahl:
3
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Nennspannung (Details):
400 V
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
3 + PE
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Weitere Suchbegriffe: 04002044197636, 04002044197643, 4002044197636, Hirschmann
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,50479*
€ 2,30479*
€ 5,00*
ab € 1,86*
€ 2,84*
€ 3,90*
ab € 2,13*
€ 3,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,2813*
€ 3,497*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.