Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 137-20-1-00-2 Stiftleiste Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20827
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     137-20-1-00-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 20pol

Features:
Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
12.33 mm
Länge:
8.85 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
33.02 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
> 10<sup>9</sup> Ω
Herst.-Teilenr.:
137-20-1-00-2
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,51*
1 Tag
375
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,53*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 25,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.