Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RT0018-23SNH Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 23 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20357
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0018-23SNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Robuster, industrieller Metallsteckverbinder, IP67, kompatibel zu anderen Standard Industriesteckverbindern.
Hinweise:
Gerätedosen werden ohne Crimpkontakte geliefert, diese müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
RT0018-23SNH
Typ:
RT0018-23SNH
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anzahl Kontaktgröße:
23
Kontaktgröße:
16
Nennstrom:
32 A
Serie:
RT360™
Bauform:
Kupplung, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
23
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
23
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Amphenol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,78*
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 15,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 18,15*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 18,15*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 22,11*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
RT0618-23PNH
ab € 10,52*
Sonstiges
Amphenol
RTFD10B
ab € 0,195*
Sonstiges
Amphenol
SS14ML1F
ab € 0,42*
Sonstiges
Amphenol
SS16ML1F
ab € 0,39*
Sonstiges
Amphenol
SS20ML1F
ab € 0,39*
Sonstiges
Amphenol
SS24ML1F
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.