| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D20157 Herst.-Nr.: 62IN 12E 12 8P 624 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Entspricht MIL - C 26482 Mittlere Kontaktdichte Dreipunkt Bajonettverriegelung Vergoldete Kontakte mit Lötanschluss Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 600 V/AC | Herst.-Teilenr.: | 62IN 12E 12 8P 624 | Typ: | 62IN 12E 12 8P 624 | Nennstrom: | 7.5 A | Serie: | 62IN | Bauform: | Stecker, Einbau | Anschlusswinkel: | 180 ° | Polzahl: | 8 | Anschluss: | Löten | Gesamtpolzahl: | 8 | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Gehäuse-Material: | Neopren | Produkt-Art: | Rundstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,28* | € 20,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 22,91* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,41* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|