Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10190000 Stifteinsatz EPIC® H-B 6 Gesamtpolzahl 6 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20044
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10190000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 6 pol
epic steckverbinder
Die Einsatzmöglichkeiten bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie die hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte H-BE Serie aus.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
EPIC® H-B 6
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bem.-Stoßspg.:
6 kV
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, LAPP, EPIC® H-BE 6 SS, 448-878
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,77*
10
€ 5,46*
ab € 3,677*
€ 4,817*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 4,83*
10
€ 3,90*
ab € 3,77*
€ 4,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10004000
ab € 10,04*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,205*
Sonstiges
Lapp Kabel
19012000
ab € 5,88*
Sonstiges
Lapp Kabel
19022000
ab € 6,041*
Sonstiges
Lapp Kabel
10191000
ab € 3,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
19005000
ab € 7,101*
Sonstiges
Lapp Kabel
19011000
ab € 4,991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.