Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10440100 Stifteinsatz EPIC® H-A 10 Gesamtpolzahl 10 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10440100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder h-a
epic steckverbinder
Die bewährten EPIC® H-A 10 Steckverbinder für bis zu 2,5 mm² Anschlussquerschnitt im kompakten Gehäuse.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
EPIC® H-A 10
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 14 A<br>CSA: 16 A
Bem.-Stoßspg.:
4 kV
Polzahl:
10
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
VDE: 250 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, 4044773071948, LAPP, EPIC® H-A 10 SS, 284-6656
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 5,292*
€ 7,072*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,09*
5
Frei Haus
ab € 5,398*
€ 7,188*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 7,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10441100
ab € 5,14*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
19439000
ab € 12,592*
Sonstiges
Lapp Kabel
19445000
ab € 9,042*
Sonstiges
Lapp Kabel
19448100
ab € 8,892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.