Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftgehäuse-Kabel ZM Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 1.50mm ZMR-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19682
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZMR-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Lösbare Verbindung von Kabel an Kabel. Für kleine Querschnittsbereiche und Miniaturbauform. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
Passende Gehäuse für Buchsenkontakte siehe Best.-Nr. 74 01 02, 74 01 18, 74 02 69.
Weitere Informationen:
Höhe:
8.1 mm
Länge:
7.0 mm
Farbe:
braun
Breite:
3.6 mm
Passend für (Details):
JST-Buchsengehäuse ZR
Herst.-Teilenr.:
ZMR-3
Nennstrom:
0.70 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
RM:
1.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
ZM
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse jst, stiftgehäuse, JST
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,26*
2 Tage
2425
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,51*
€ 54,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
BMM-003T-P0.5
ab € 0,0572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.