| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D19671 Herst.-Nr.: 10120562 EAN/GTIN: 4011376709240 |
| |
|
| | |
| Features: RM 2,54 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.95 mm | Länge: | 8.9 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 40.62 mm | Passend für (Details): | Pfosten-Steckverbinder | Nennspannung: | 250 V/AC | Isolations-Widerstand: | 1000 MΩ | Herst.-Teilenr.: | 10120562 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Kontakt-Widerstand: | 20 mΩ | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Print | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | ohne Auswurfhebel | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, wannenbuchse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,52* | € 0,75* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,84* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,23* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|