Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120564 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 34 Anza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19627
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120564
EAN/GTIN:
     4011376709264
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 34pol

Features:
RM 2,54 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.95 mm
Länge:
8.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
50.78 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
Nennspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Herst.-Teilenr.:
10120564
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, wannenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,02*
2 Tage
38
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,03*
7 Tage
38
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120116
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.