Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 156-3-010-0-NFX-YS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19513
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     156-3-010-0-NFX-YS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
mpe garry buchsenleiste
dil steckverbinder
DIL-Einlötbuchsenleisten, vertikal, mit gestanzten Kontakten. Ideal zum Stecken mit quadratischen 0,50 mm Stiften. Low Profile mit einer Bauhöhe von nur 4,30 mm über der Platine.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 5
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.60 mm
Länge:
10.50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.00 mm
Nennspannung:
150 V/DC
Herst.-Teilenr.:
156-3-010-0-NFX-YS0
Nennstrom:
1.50 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,13*
1 Tag
1080
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,14*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 22,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.