Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120610Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19245
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120610
EAN/GTIN:
     4011376708601
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.
Features:
vergoldet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
4 mm
Breite:
20.71 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
10120610
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Buchsenleiste
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
13
Pole:
2 x 13
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
26
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,57*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 5,59*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,62*
7 Tage
87
€ 6,99*
ab € 9,83*
€ 14,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,20*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.