Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120607Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19211
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120607
EAN/GTIN:
     4011376708519
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.
Features:
vergoldet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
4 mm
Breite:
10.55 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
10120607
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Buchsenleiste
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
5
Pole:
2 x 5
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,10*
2 Tage
485
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,40*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 7,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,20*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.