Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120614Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 50 Anzahl Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19206
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120614
EAN/GTIN:
     4011376708694
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.
Features:
vergoldet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
4 mm
Breite:
35.95 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
10120614
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Buchsenleiste
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
25
Pole:
2 x 25
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 7,56*
2 Tage
253
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,20*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.