Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120584 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19045
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120584
EAN/GTIN:
     4011376709448
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol

Features:
RM 2,54 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
27.2 mm
Länge:
8.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
37.08 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
Nennspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Herst.-Teilenr.:
10120584
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Auswurfhebel kurz/lang
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 61201422121
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,75*
2 Tage
20
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.