Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDB09-SP 2101-0180-01 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl: 9 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18862
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     2101-0180-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9 polig

Features:
D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
2101-0180-01
Typ:
MHDB09-SP
Material (Details):
Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Lötkelch
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, MH Connectors, MHDB09-SP, 787-3858, MH-Connector
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1314
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,45*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 1,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MH Connectors
6560-0146-11
ab € 1,78*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0107-11
ab € 1,36*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0106-11
ab € 2,16*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0180-11
ab € 0,26*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0200-01
ab € 1,02*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0105-01
ab € 2,87*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0101-01
ab € 0,90*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0108-01
ab € 1,36*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0105-01
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.