Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1504084 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör PG9 Befestigungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1504084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Gegenmutter

Features:
Mit halogenfreien Litzen
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1504084
Typ:
SACC-E-MU-PG9
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Gewinde-Typ Anschlussseite:
PG9
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Befestigungsmutter
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, Sechskantmutter ohne Norm, Sensorsteckverbinder, sechskantmutter ohne norm, Phoenix Contact, SACC-E-MU-PG9, phönix
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,34737*
€ 0,45737*
100
€ 5,00*
ab € 0,3491*
€ 0,4591*
100
€ 3,90*
ab € 0,3641*
€ 0,4841*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3749*
€ 0,4842*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.