Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 745/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 745 Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17079
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     745/sw/C
EAN/GTIN:
     4024881301533
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaiser kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
745/sw/C
Typ:
745/sw/C
Nennstrom:
16 A
Serie:
745
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C20
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kaiser, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,88*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.