Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Zugentlastung für Universal MATE-N-LOK Pole: 2 Mini-Universal MATE-N-LOK 640713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16747
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640713-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Hinweise:
Zugentlastung stellt eine Hälfte der Zugentlastung dar. Je Steckverbinder sind zwei Stück notwendig
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
640713-1
Typ:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
2
Nennstrom (Details):
15 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Pole:
2
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-0
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, TE Connectivity, Mini-Universal MATE-N-LOK, 302-0120, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,87*
2 Tage
1620
1
€ 14,99*
ab € 1,001*
€ 2,20*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,22*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,22*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770017-1
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.